Uitvoering:
Productkleur: Gebroken wit
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 295 mm
Omschrijving:
3M™ Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtape 4032 is onze witte, dubbelzijdige tape van polyurethaanschuim met een open celstructuur en een dikte van 0,8 mm; met papieren liner. De tape heeft een hoge afschuifsterkte en is ideaal voor het bevestigen van materiaal binnen.
Kenmerk:
Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor lijmen, vastzetten en assemblage// Duurzaam schuim is ideaal voor assemblage, lijmen en vastzetten binnenshuis// Absorbeert krachten
Gemaakt van open-cel polyurethaanschuim met acrylaatlijm// De open-cel, flexibele urethaanschuim rug dempt en voorkomt trillingen// Schuimkleefband voor permanente bevestigingen binnenshuis
Duurzaam sterke verbindingen// Witte kleur geeft een schoon uiterlijk// Biedt goede isolatie
Ideaal voor lijmen, bevestigen en monteren// Dubbelzijdige PU-schuimtape// Hoge temperatuurbestendigheid en afschuifsterkte op metalen en kunststoffen.
Schuim dempt en voorkomt trillingen// Open-cel, flexibel urethaanschuim// Hoge directe kleefkracht
Ontworpen voor gebruik binnenshuis/ Bestand tegen hoge temperaturen, veroudering en oplosmiddelen/ Open celstructuur helpt onderdelen koelen
Geschikt voor soepel PVC// Hoge trek- en afschuifsterkte.
Trillingsdemping
Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
Verminderde afwerking
Snelle en gemakkelijke verbindingen
Verlaging van de productiekosten
Tip:
Voor gebruik binnenshuis
Uitstekend voor het verlijmen van gladde oppervlakken (kunststoffen, glas, metaalplaat en hout)
Voor het verlijmen van akoestische panelen op wanden
Voor het bevestigen van automaten en luchtverfrissers
Voor bevestiging van kabelgoten aan muren
Voor bevestiging van beugels aan muren
Voor het bevestigen van randbeschermers