Uitvoering:
Productkleur: Gebroken wit
Schuim met duurzaam effect voor bevestigingen binnenshuis
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Schuim dempt en voorkomt trillingen
Omschrijving:
3M™ dubbelzijdige uretaan schuimtape 4032 is een dikke, dubbelzijdige, open-cell uretaan schuimtape met een papieren liner.
Kenmerk:
Dubbelzijdig schuim is ideaal voor montage, verlijming en bevestiging binnenshuis// Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage// Hoge afschuifsterkte
De flexibele drager van urethaanschuim met open celstructuur dempt en voorkomt trillingen// Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen// Duurzaam voor bevestigingen binnenshuis
Goede aanvangshechting op hse kunststoffen en metalen. Voor binnenshuis.// Goede isolerende eigenschappen// Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen, met een hoge temperatuurbestendigheid// Schuim dempt en voorkomt trillingen// Schuim dempt en voorkomt trillingen
Open celstructuur voor koeling// Open celstructuur voor koeling// Drager van flexibel urethaanschuim met open celstructuur
Geschikt voor zacht pvc// Geschikt voor zacht pvc// Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Geschikt voor zacht PVC// geschikt voor zacht PVC
Tip:
Ophangen van spiegels
Ophangen van borden en naamplaatjes binnenshuis
Monteren van dispensers en luchtverfrissers
Voor het bevestigen van dispensers en luchtverfrissers
Monteren van elektriciteitskokers op muren
Bevestigen van draadklemmen op muren
Monteren van hoekbeschermers