3M™ Dubbelzijdige Urethaan Schuimtape 4032, Crèmewit, 25 mm x 66 m, 0.8 mm

Artikelnummer: 7000116021
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116021
EAN/GTIN 53134375049905
Nummer fabrikant 7000116021

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Gemaakt van polyurethaanschuim met open cellen en acrylaatlijm.
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 25 mm
Hoge onmiddellijke hechting

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige uretaan schuimtape 4032 is een dikke, dubbelzijdige, open-cell uretaan schuimtape met een papieren liner.

Kenmerk:

Hoge afschuifsterkte// Hoge afschuifsterkte
Duurzaam voor bevestigingen binnenshuis// Duurzaam voor bevestigingen binnenshuis
Goede aanvangshechting op hse kunststoffen en metalen. Voor binnenshuis.// Goede aanvangshechting op hse kunststoffen en metalen. Voor binnenshuis.
Schuim dempt en voorkomt trillingen// Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Open celstructuur voor koeling// Schuim dempt en voorkomt trillingen
Open celstructuur voor koeling// Geschikt voor zacht pvc
Geschikt voor zacht pvc
Trillingsdemping// trillingsdemping
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden// Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking// minder nabewerking
Snelle en eenvoudige verbindingen// snelle en eenvoudige verbindingen
Verlaging van de productiekosten// verlaging van de productiekosten

Tip:

Ophangen van spiegels
Ophangen van borden en naamplaatjes binnenshuis
Monteren van dispensers en luchtverfrissers
Voor het bevestigen van dispensers en luchtverfrissers
Monteren van elektriciteitskokers op muren
Bevestigen van draadklemmen op muren
Monteren van hoekbeschermers