3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1820H, Blauw, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000115982
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115982
EAN/GTIN 50048011586958
Nummer fabrikant 7000115982

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Dikte 0,51 mm
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 457 mm
De beschermende film creëert microkanalen aan beide zijden van de tape. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en vermijdt printfouten.

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1820H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, blauwe dubbelzijdige plaatmontagetape met hoge kleefkracht aan de plaatzijde heeft microkanalen die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.

Kenmerk:

Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde; H = grotere gehechtheid aan het cliché// Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde; H = grotere gehechtheid aan het cliché
Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde// Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Drukplaten gemonteerd op E1820H hebben geen luchtbellen onder het cliché – dankzij de microkanalen geïntegreerd in het plakband// drukplaten gemonteerd op E1820H hebben geen luchtbellen onder het cliché – dankzij de microkanalen geïntegreerd in het plakband
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// de beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm
Het verwijderen van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu// ontmanteling van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves