3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1920

Artikelnummer: 7000115887
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115887
EAN/GTIN 50021200968179
Nummer fabrikant 7000115887

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Roze
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Plakband E1920 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke, roze dubbelzijdige clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met voornamelijk halftoonmotieven.

Kenmerk:

Roze montagetape voor flexoplaten met hoge kleefkracht aan de plaatzijde en microkanalen die vorming van luchtbellen voorkomen// Roze montagetape voor flexoplaten met hoge kleefkracht aan de plaatzijde en microkanalen die vorming van luchtbellen voorkomen
Dikte 0,51 mm// Dikte 0,51 mm
Zacht// zacht
Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren// Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves