3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1915

Artikelnummer: 7000115886
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115886
EAN/GTIN 50021200968278
Nummer fabrikant 7000115886

Omschrijving

Uitvoering:

Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated

Omschrijving:

Hoogwaardige geschuimde, zachtroze clichékleefband voor nauwkeurige bedrukking met geringe puntversterking voor overwegend halftoon- en halftoonmotieven.

Kenmerk:

Roze, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Roze, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.38 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.38 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
Geeft een licht/medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een licht/medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves