3M™ Cushion-mount™ Plus Plate Mounting Tape E1715, 457 mm x 5 m

Artikelnummer: 7000115882
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115882
EAN/GTIN 05900422006312
Nummer fabrikant 7000115882

Omschrijving

Uitvoering:

Turquoise montagetape voor flexopanelen met microkanalen in de lijmlaag
Dikte 0.38 mm
Medium sterkte
Dankzij minimale diktetoleranties kan de printer meerdere schuimdichtheden in één printopdracht gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren
De beschermende film creëert microkanalen aan beide zijden van de tape. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en vermijdt printfouten.

Omschrijving:

Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering

Kenmerk:

Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering// Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering
Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// de beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm
Eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten// eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen// uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves