3M™ Cushion-mount™ Plus Plate Mounting Tape E1015H, 457 mm x 5 m

Artikelnummer: 7000115878
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115878
EAN/GTIN 50048011539848
Nummer fabrikant 7000115878

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.

Kenmerk:

Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvervuiling, 0,38mm// Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvervuiling, 0,38mm
Anti-bel structuur// Anti-bel structuur
Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit// Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit
Uitstekend herpositioneerbaar// Uitstekend herpositioneerbaar

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves