3M™ Cushion-mount™ Plus Plate Mounting Tape E1015, 457 mm x 5 m

Artikelnummer: 7000115877
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115877
EAN/GTIN 50021200968155
Nummer fabrikant 7000115877

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.

Kenmerk:

Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de lijmlaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvervuiling; H=verhoogde kleefkracht aan cliché; 0,38mm// Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de lijmlaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvervuiling; H=verhoogde kleefkracht aan cliché; 0,38mm
Anti-bel structuur// Anti-bel structuur
Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit// Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves