3M™ Dubbelzijdige Tape 9080HL, Wit, 50 mm 50 x m, 0.16 mm

Artikelnummer: 7000115876
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115876
EAN/GTIN 54001895829913
Nummer fabrikant 7000115876
L-nummer L01310 1178

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Hoge kleefkracht, hoge aanvangshechtsterkte
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdig gecoate tape 9080HL is een niet-geweven tape met een polycoated papieren voering. Lijm met hoge kleefkracht, geschikt voor hoge temperaturen en hechting aan LSE-materialen.

Kenmerk:

Universele, dubbelzijdige tissuetape// Universele, dubbelzijdige tissuetape
Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting// Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting
Drukgevoelige lijm// Eenvoudig te verwijderen liner
Eenvoudig te verwijderen liner// Voordelige tape
Voordelige tape

Tip:

Use for low and high-speed splicing applications