3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1020

Artikelnummer: 7000115868
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115868
EAN/GTIN 50021200557977
Nummer fabrikant 7000115868

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

Kenmerk:

Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvlekken; 0,50mm// Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvlekken; 0,50mm
Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren// Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren
Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit// Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves