3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1920

Artikelnummer: 7000115851
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115851
EAN/GTIN 05900422000211
Nummer fabrikant 7000115851

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Roze
Structuur tegen bellenvorming
Verschillende kleefkrachten op de cliché of cilinder/sleeve
Totale breedte: 600 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Plakband E1920 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke, roze dubbelzijdige clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met voornamelijk halftoonmotieven.

Kenmerk:

Roze, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Roze, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.51 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
Geeft een licht/medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een licht/medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt