3M™ Transfer Tape 9485PC, Helder, 25 mm x 55 m, Kleinverpakking

Artikelnummer: 7000115650
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115650
EAN/GTIN 05010027158252
Nummer fabrikant 7000115650

Omschrijving

Uitvoering:

135 µm dikke transfer kleefband. Beschermend papier met PE-coating, geschikt voor verwerking volgens de Hubstanz-methode. Voldoet aan UL-specificatie. Hoogwaardige 350 acrylaatlijm.
Hoge adhesie en afschuifsterkte. Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuim. Voor het lijmen van relatief gladde, dunne materialen.
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 25 mm
Dikkere versie van 9482PC

Omschrijving:

3M™ transfer tape 9485PC is een 350 hoge performance acrylaat lijm op een papieren liner

Kenmerk:

Transfertape van 132 µm Liner van kraftpapier nr. 62 met polyestercoating voor stansen met bandstaalmessen. Voldoet aan UL-specificaties. Acrylaatlijm 350 met krachtige prestaties.// Hecht bij contact op uiteenlopende metalen, kunststoffen en papiersoorten.// 0,13 mm transfer tape. Papieren liner voor vlakstansen. Voldoet aan ul specificatie. 350 Hoge performance acrylaat lijm.
Hoge hechting en afschuifsterkte. Uitstekende hitte- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuimrubber. Deze tape is geschikt voor het hechten van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben.// Hoge tack en afschuifsterkte. Excellente temperatuur- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende hechting to kunststoffen en schuim. Gebruikt voor het verbinden van materialen die vrij glad en dun zijn en vrij zijn van restspanning.// Uitstekende hechtsterkte en hoge afschuifsterkte
Bestand tegen hoge temperaturen tot 232°C gedurende 1 uur// Bevat een vezelversterkte lijmlaag welke belangrijk is voor rolstabiliteit bij smalle breedtes. Ontworpen voor temperaturen tot 230° Celcius voor korte duur. Ideaal voor het verbinden van veel gelijke en ongelijke materialen.// Hij is voorzien van een kleeflaag met vezelversterking, wat belangrijk is voor een goede rolstabiliteit in smalle breedten. Ontworpen om bestand te zijn tegen kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 232 °C. Hij is bij uitstek geschikt voor het hechten van zowel gelijkaardige als ongelijksoortige materialen.
Zeer goed bestand tegen chemicaliën, inclusief oplosmiddelen en weekmakers// Voor het verbinden van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben// Dikkere versie van 9482PC
Superieure weerstand tegen vocht en UV// Dikkere variant van 9482PC// Dikkere variant van 9482PC
Gaat vlot mee met bochten en omtrekken
Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand
Geurarm voor een betere werkomgeving

Tip:

Verlijmen van materialen met hoge en lage oppervlakte-energie en poedercoatings
Verlijmen van schuim op materialen met lage oppervlakte-energie (LSE), goede prestaties op hoge temperaturen
Vasthouden en bevestigen in de assemblage van producten
Voor het vasthouden en bevestigen in de productsamenstelling
Verlijmen van dunne metalen panelen