Uitvoering:
Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 610 mm
Hoge onmiddellijke hechting
Omschrijving:
3M™ Transfertape 9471 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 van 58 µm op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.
Kenmerk:
Transfertape van 58 µm dun met hoog hechtvermogen voor roterende stansprocessen liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei oppervlakken.// Transfertape van 58 µm dun met hoog hechtvermogen voor roterende stansprocessen liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei oppervlakken.
Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.// Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Kunststoffen met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier. Voor gladde kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.// Kunststoffen met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier. Voor gladde kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.
Universele transfertape voor het krachtig hechten van verschillende dunne materialen.// Universele transfertape voor het krachtig hechten van verschillende dunne materialen.
Dunnere variant van 9473// Dunnere variant van 9473
300-lijm// 300-lijm
Tip:
Geschikt voor veel verschillende materialen, waaronder laagenergetische oppervlakken
Zelfklevende afwerking van schuim, folie, borden, reclamemateriaal en decoratieve onderdelen