Uitvoering:
Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 25 mm
Goede afschuifsterkte
Omschrijving:
3M™ Transfertape 9482PC bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 350 op een liner van kraftpapier nr. 62 van 107 µm met polyestercoating.
Kenmerk:
Transfertape van 58 µm. Liner van kraftpapier nr. 62 met polyestercoating voor stansen met bandstaalmessen. Voldoet aan UL-specificaties. Acrylaatlijm 350 met krachtige prestaties.// Transfertape van 58 µm. Liner van kraftpapier nr. 62 met polyestercoating voor stansen met bandstaalmessen. Voldoet aan UL-specificaties. Acrylaatlijm 350 met krachtige prestaties.
Hoge hechting en afschuifsterkte. Uitstekende hitte- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuimrubber. Deze tape is geschikt voor het hechten van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben.// Hoge hechting en afschuifsterkte. Uitstekende hitte- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuimrubber. Deze tape is geschikt voor het hechten van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben.
Hij is voorzien van een kleeflaag met vezelversterking, wat belangrijk is voor een goede rolstabiliteit in smalle breedten. Ontworpen om bestand te zijn tegen kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 232 °C. Hij is bij uitstek geschikt voor het hechten van zowel gelijkaardige als ongelijksoortige materialen.// Hij is voorzien van een kleeflaag met vezelversterking, wat belangrijk is voor een goede rolstabiliteit in smalle breedten. Ontworpen om bestand te zijn tegen kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 232 °C. Hij is bij uitstek geschikt voor het hechten van zowel gelijkaardige als ongelijksoortige materialen.
Voor gladde en dunne materialen met weinig restspanning// Voor gladde en dunne materialen met weinig restspanning
Dunnere variant van 9485PC// Dunnere variant van 9485PC
Zeer goede chemische bestendigheid// zeer goede chemische bestendigheid
Zeer hoge temperatuur en UV-bestendigheid// zeer hoge temperatuur en UV-bestendigheid
Dunnere versie van de 9485PC// dunnere versie van de 9485PC
Tip:
Geschikt voor veel verschillende materialen, waaronder laagenergetische oppervlakken
Verlijmen, bevestigen en lamineren van materialen zoals metaal, lak, glas, hout, keramiek of kunststoffen