3M™ Tapijttape 9195, Geel, 25 mm x 25 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000111997
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111997
EAN/GTIN 08021684192357
Nummer fabrikant 7000111997
L-nummer L01310 294

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Hoge kleefkracht, hoge onmiddellijke hechting
Drukgevoelige kleefstof
Totale breedte: 25 mm

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdig gecoate tape 9195, is een tape voor algemeen gebruik. Het beschikt over een hoge kleefkracht, een adhesieve kleefstof met hoge hechtingsdruk, een niet-geweven drager en een gemakkelijk te verwijderen gesiliconiseerde papieren voering.

Kenmerk:

Dubbelzijdige kleefband voor algemeen gebruik met stoffen rug// Dubbelzijdige kleefband voor algemeen gebruik met stoffen rug
Hoge kleefkracht, hoge onmiddellijke hechting// Hoge kleefkracht, hoge onmiddellijke hechting
Drukgevoelige kleefstof// Drukgevoelige kleefstof
Acrylzijde is bestand tegen weekmakers// Acrylzijde is bestand tegen weekmakers

Tip:

Use as carpet tape