Uitvoering:
Rubber-harslijm met goede hechting op een grote verscheidenheid van substraten.
Beschermende afdekking maakt de productie van gestanste onderdelen mogelijk
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 75 mm
Toepassingsgebied -25 °C tot +70 °C; kortstondig +100 °C
Omschrijving:
3M™ aluminium tape 1436 is ideaal voor interne en externe ventilatiekanalen. Deze lijm heeft een hoge tack voor het eenvoudig aanbrengen.
Kenmerk:
Film drager reflecteert licht en warmte.// Film drager reflecteert licht en warmte.
Rubber lijm hecht op veel ondergronden// Rubber lijm hecht op veel ondergronden
Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.// Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.
Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.// Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.
Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C// Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C
Tip:
Leidingwerk, binnen en buiten
Afdichten van airconditioning
Vochtbarrière