3M™ Green Corps™ Fibre Schijf Back-Up Pad, for 115 mm and 125 mm (86 mm x 22 mm), PN60642

Artikelnummer: 7000111570
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111570
EAN/GTIN 04001895820748
Nummer fabrikant 7000111570
L-nummer L51710 1572

Omschrijving

Uitvoering:

Verkrijgbaar in 86 mm en 117 mm diameter
Size: 86mm
Geschikt voor 3M™ Flex Grind slijpschijven

Omschrijving:

de 3M™ Green Corps™ Steunschijf dienen gebruikt te worden met de Green Corps Flexibele afbraamschijven

Kenmerk:

Metaalbewerking
Alle metalen
Slijpen van lasnaden, verwijderen van slakken, intensieve ontbraming, afbramen van autogeen gesneden onderdelen, afschuinen van randen
3M™ haakse slijper

Tip:

Use for weld grinding, descaling, heavy deburring and deflashing of flame cut parts