3M™ Dubbelzijdige Tape 9040, Transparant, 50 mm x 50 m, 0.18 mm

Artikelnummer: 7000111535
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 stuks
  • Stappen van de bestelling: 16 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000111535
    EAN/GTIN 53134375399307
    Nummer fabrikant 7000111535
    L-nummer L01310 911

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Goede onmiddellijke hechting en afschuifsterkte
    Geschikt voor vele hoge en lage energie oppervlakken
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 50 mm

    Omschrijving:

    3M™ dubbelzijdige tape 9040 is een general-purpose dubbelzijdige tissue tape. Het heeft een hoge tack, rubberlijm met hoge aanvangshechting, a tissue drager en gemakkelijk te verwijderen liner.

    Kenmerk:

    Universele, dubbelzijdige tissue tape// Universele, dubbelzijdige tissuetape
    Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting// Hoge tack, hoge aanvangshechting
    Biedt uitstekende eigenschappen voor het stansen en verwerken// Pressure sensitive adhesive
    Eenvoudig te verwijderen liner// Gemakkelijk te verwijderen liner
    Goede afschuifweerstand bij kamertemperatuur

    Tip:

    Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene