3M™ Dubbelzijdige Tape 9527, 12 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000111529
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111529
EAN/GTIN 53134375399376
Nummer fabrikant 7000111529
L-nummer L01310 933

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Gebroken wit
Synthetische rubberlijm
Veelzijdig voor zelfklevende afwerking van een breed scala van materialen
Goede verwerkings- en ponseigenschappen
Zeer hoge onmiddellijke hechting

Omschrijving:

9527 is een drukgevoelige lijmlaag van gemiddelde stevigheid op basis van rubberhars. Het biedt een uitstekende balans tussen eerste hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen.

Kenmerk:

Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde// Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde
Synthetische rubberlijm// Synthetische rubberlijm
Veelzijdig voor zelfklevende afwerking van een groot aantal materialen// Veelzijdig voor zelfklevende afwerking van een groot aantal materialen// Het dragermateriaal is sterk reflecterend.
Goede verwerkings- en stanseigenschappen// Goede verwerkings- en stanseigenschappen
Zeer hoge directe kleefkracht// Zeer hoge directe kleefkracht

Tip:

Montage, afwerking en bevestiging van reclamemateriaal (bv. displays, posters)
Zelfklevende afwerking van plaatmaterialen zoals schuim, rubber of vilt