3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Groen, 50 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000111487
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111487
EAN/GTIN 04046719648177
Nummer fabrikant 7000111487
L-nummer L01310 1228

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Goed aanpassingsvermogen
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm
Gemakkelijk maskeren in curven

Omschrijving:

Een polyethyleen behandelde rug van doek met synthetisch rubbere lijm.

Kenmerk:

Waterdichte rug heeft een goede vervormbaarheid en is gemakkelijk te scheuren.// Zeer hoge initiële hechting op de meeste oppervlakken
Beschikbaar in zwart en zilver// Rug en slijtvastheid van industriële sterkte
Bestand tegen vocht en waterdamp// Gebruikt voor het binden, beveiligen, verzegelen, leidingen, beschermen van elektriciteits- en geluidskabels
Gemakkelijk met de hand in beide richtingen te scheuren// Kan gemakkelijk met de hand in beide richtingen worden gescheurd
Kleefstof met hoge kleefkracht en gemakkelijke scheureigenschappen// Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten
Polyethyleen gecoat
Zeer hoge duurzaamheid
Uiterst veelzijdig
Goede duurzaamheid
Zeer goede kleefsterkte op verschillende oppervlakken

Tip:

Samenvoegen en sluiten van bekledingen, wandpanelen, leidingen van metaal en kunststof
Splitsen van isolatie, buizen en panelen (scharniereffect)
Omwikkelen van containers en buizen
Geschikt voor kleurcodering van componenten
Kleurcoderen, markeren en labelen
Afsluiten van containers en repareren van zeilen