3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Wit, 100 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000111467
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111467
EAN/GTIN 08711428006537
Nummer fabrikant 7000111467

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Goed aanpassingsvermogen
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 100 mm
Gemakkelijk maskeren in curven

Omschrijving:

Stoffen rug van met polyethyleen behandeld viscosezijde met lijm op basis van synthetisch rubber

Kenmerk:

De waterbestendige rug heeft een goede vervormbaarheid en is gemakkelijk af te scheuren.// Zeer hoge initiële hechting op de meeste oppervlakken
Rug en slijtvastheid van industriële sterkte// Verkrijgbaar in zwart en zilver
Bestand tegen vocht en waterdamp// Goede voegbaarheid
Gemakkelijk met de hand in beide richtingen te scheuren// Kan gemakkelijk met de hand in beide richtingen worden gescheurd
Kleefstof met hoge kleefkracht en gemakkelijke scheureigenschappen// Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten
Polyethyleen gecoat
Zeer hoge duurzaamheid
Uiterst veelzijdig
Goede duurzaamheid
Zeer goede kleefsterkte op verschillende oppervlakken

Tip:

Samenvoegen en sluiten van bekledingen, wandpanelen, leidingen van metaal en kunststof
Splitsen van isolatie, buizen en panelen (scharniereffect)
Omwikkelen van containers en buizen
Geschikt voor kleurcodering van componenten
Kleurcoderen, markeren en labelen
Afsluiten van containers en repareren van zeilen