3M™ Dubbelzijdige schuimtape 4437, Blauw, 6 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000110800
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000110800
EAN/GTIN 04046719078523
Nummer fabrikant 7000110800

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Kleuraanduidingsband voor hoge temperaturen
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 6 mm
Kan worden gebruikt in herhaalde droogcycli tot 160°C gedurende één uur

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige schuimtape 4437 is een witte dubbelzijdige polyethyleen schuimtape

Kenmerk:

Geringe dikte
Bestand tegen oplosmiddelen en water
Doorlekken van de kleefband wordt voorkomen
Goed te gebruiken met verfsystemen op waterbasis en solventbasis
Zeer goede permanente hechting
Zeer hoge scheur- en rekeigenschappen
Zeer goed vervormbaar

Tip:

Meerkleurige afwerkingen met moeilijke kleurranden, bv. voor toepassingen op bumpers, dorpels, enz.