3M™ Steunschijf met M14 aansluiting voor fiberschijf, vlak, Ø 180 mm, hard

Artikelnummer: 7000110551
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000110551
EAN/GTIN 04054596246997
Nummer fabrikant 7000110551
L-nummer L51710 57

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruikt in combinatie met 3M™ fiberschijven als een belangrijk systeemonderdeel op haakse slijpmachines
Versie ″vlak/flexibel″ maakt een hoge aanpasbaarheid mogelijk op vrije-vorm onderdelen, cilinders en slijpen van overgangen
Voor het verbeteren van de extreme scherpte van 3M™ Cubitron™ II fiber schijven
Aanzienlijk beter bestand tegen hogere temperaturen en vormvaster dan conventionele steunschijven

Omschrijving:

3M™ Steunschijven voor fiberschijven zijn sterk en speciaal bedoeld voor onze 180 mm Dual Action (DA)-fiberschijven op haakse slijpers. Onze harde rubberen schijven kunnen goed worden gebruikt met een reeks van 3M Steunschijven. Ze maximaliseren de werking van schuurschijven, en beperken trillingen en gerammel. Maak hem veilig vast aan slijpmachines met een opspanmoer* *Wordt apart verkocht

Kenmerk:

Is geschikt voor 180 mm 3M™ Fiberschijven met een asgat van 22,23 mm
Harde rubberen constructie biedt in combinatie met een fiber schijfrug consistente ondersteuning
Beperkt trillingen voor meer gebruikscomfort
Langer bestand tegen afbrokkelen voor een langere standtijd
Kan worden gebruikt met diverse 3M Steunschijven voor fijn tot grof schuren en slijpen

Tip:

Gebruik met diverse steunschijven voor 127 mm Dual Action fiberschijven op haakse slijpers en om de werking van schuurschijven te maximaliseren.
Krijg optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen