3M™ Beschermende overall 4530, L

Artikelnummer: 7000109012
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Uniseks-maat L

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000109012
EAN/GTIN 17805070005968
Nummer fabrikant 7000109012
L-nummer L01110 467
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Producttype: Beschermende Overall
Productkleur: Blauw

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall 4530 heeft een specialistische materiaalbehandeling ondergaan die vlamverspreiding in de stof tegengaat zodat hij over een kledingstuk met vlamvertragingsindex kan worden gedragen, waardoor de bescherming tegen chemische spatten en bescherming tegen gevaarlijke stof wordt verbeterd en de levensduur van het kledingstuk wordt verlengd door minder wassen. Gecertificeerd volgens Cat III gevaarlijke stoffen en spatten type 5/6-bescherming en Antistatisch EN 1149.

Kenmerk:

Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde beperkte chemische spatten (CE Type 5/6)
Zacht en sterk meerlagig 54 g/m² SMS voor goede prestaties
Gemaakt van sterk ademend SMMS nonwoven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
Speciale materiaalbehandeling voor het tegenhouden van vlamverspreiding voor gebruik met Index 2/3-kleding
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
Capuchon met 3 panelen, tweewegritssluiting en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen