3M™ Beschermende overall 4530, M

Artikelnummer: 7000109011
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Uniseks-maat M

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000109011
    EAN/GTIN 17805070005951
    Nummer fabrikant 7000109011
    L-nummer L01110 468

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Blauw
    Producttype: Beschermende Overall
    Productkleur: Blauw

    Omschrijving:

    De 3M™ Beschermende overall 4530 heeft een specialistische materiaalbehandeling ondergaan die vlamverspreiding in de stof tegengaat zodat hij over een kledingstuk met vlamvertragingsindex kan worden gedragen, waardoor de bescherming tegen chemische spatten en bescherming tegen gevaarlijke stof wordt verbeterd en de levensduur van het kledingstuk wordt verlengd door minder wassen. Gecertificeerd volgens Cat III gevaarlijke stoffen en spatten type 5/6-bescherming en Antistatisch EN 1149.

    Kenmerk:

    Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde beperkte chemische spatten (CE Type 5/6)
    Zacht en sterk meerlagig 54 g/m² SMS voor goede prestaties
    Gemaakt van sterk ademend SMMS nonwoven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
    Speciale materiaalbehandeling voor het tegenhouden van vlamverspreiding voor gebruik met Index 2/3-kleding
    Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
    EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
    Capuchon met 3 panelen, tweewegritssluiting en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen