3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, lederen zweetband, wit, G3000DUV-VI

Artikelnummer: 7000108298
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000108298
EAN/GTIN 54046719272674
Nummer fabrikant 7000108298
L-nummer L01110 378

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: 3M™
Kleur van het product: wit
Zeer hoge veiligheid;Comfortabel & aangenaam;Strakke pasvorm;Hygiënisch;Eenvoudige bevestiging van andere PBM's
Comfortabel & aangenaam
ETIM klasse 8.0: EC002100

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3000DUV-VI is onze witte veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van pinlock, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Kenmerk:

Veiligheidshelm voor ongunstige toepassingsomstandigheden, met uitstekende ventilatie en goed gezichtsveld
De 3M™ Uvicator™ sensor waarschuwt u wanneer uw veiligheidshelm is blootgesteld aan te veel UV en moet worden vervangen.
Licht afgerond ontwerp voorkomt verstrikking in kabels of takken.
De ventilatiegaten zijn over een groot oppervlak verdeeld en zorgen voor een beter draagcomfort door een maximale luchtstroom.
Hoofddeksel kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in kleine ruimtes
Het korte scherm maakt een beter zicht naar boven mogelijk

Tip:

Bouw, landbouw