3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, lederen zweetband, Hi-Viz, G3000DUV-GB

Artikelnummer: 7000108295
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000108295
EAN/GTIN 04046719272617
Nummer fabrikant 7000108295

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: hi-viz
Size: 54-62 cm
Zeer hoge veiligheid;Comfortabel en aangenaam;Nauwsluitende pasvorm;Hygiënisch;Gemakkelijke bevestiging van andere PBM's.
Comfortabel en aangenaam
Zeer hoge veiligheid

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3000DUV-GB is onze hi-viz veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van pinlock, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Kenmerk:

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
Korte klep voor verbeterd zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw