Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Uiterst schokbestendig; krasbestendig
Verhoogde bescherming;Optimale zichtbaarheid
Krasbestendig
Het vizier voldoet aan de eisen voor beschermende vizieren met lage impactbescherming
Omschrijving:
Het 3M™ Gelaatsscherm V4FK is ons 1,0 mm dikke, krasbestendige, heldere polycarbonaat gelaatsscherm van optische klasse 1, met korte klep. Het is ontwikkeld voor op 3M™ Veiligheidshelmen en biedt bescherming tegen impact met lage energie.
Kenmerk:
Biedt bescherming tegen impact met lage energie
Korte klep, optische klasse 1, transparant polycarbonaat gelaatsscherm
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 1,0 mm
Bescherming tegen inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s), Klasse F
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 3M 1 F
Tip:
Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen