3M™ Gaas gelaatsscherm, standaard klep, roestvast staal, zwart, V4C

Artikelnummer: 7000108160
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vizier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000108160
    EAN/GTIN 04046719887729
    Nummer fabrikant 7000108160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Uitstekende stabiliteit
    Optimale veiligheid
    Mesh vizieren zijn geschikt voor 3M™ veiligheidshelmen.
    Alle netvizieren zijn getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN 371 en voldoen aan de eisen voor verhoogde robuustheid (S-markering).

    Omschrijving:

    Het 3M™ Gaas gelaatsscherm V4C is ons gaasscherm van roestvast staal met standaard klep en matzwarte finish voor bescherming tegen rondvliegende spanen en splinters.

    Kenmerk:

    Het biedt uitstekende bescherming tegen rondvliegende spanen en splinters
    Een gaas gelaatsscherm van roestvast staal met standaard klep en matzwarte finish
    Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
    Gaasmaat: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
    Getest en goedgekeurd volgens EN 1731:2006
    Voldoet aan de vereisten voor verhoogde robuustheid (S-markering)

    Tip:

    Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen