3M™ PELTOR™ G2D Binnenwerk met lederen zweetband

Artikelnummer: 7000107940
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Volgelaatsscherm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000107940
EAN/GTIN 07318640001602
Nummer fabrikant 7000107940
L-nummer L01110 805

Omschrijving

Uitvoering:

Vervangingsonderdeel voor de 3M™ Peltor™ G2000 veiligheidshelmen.
Size: 54-62cm
Het gemakkelijke inklikontwerp laat alle comfort en moeiteloze verstelbaarheid van het originele systeem intact
3M biedt betrouwbare hoofd- en gezichtsbeschermingsproducten die voldoen aan de wettelijke prestatie- en veiligheidseisen.
Geschikt voor gebruik met alle 3M veiligheidshelmen

Omschrijving:

Binnenwerk met lederen zweetband voor 3M™ Veiligheidshelmen G2000. Ze klikt gemakkelijk op haar plaats, en biedt alle comfort en gemakkelijke afstelbaarheid van het oorspronkelijke systeem.

Kenmerk:

Leren zweetband
3M levert betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming die aan de normen voldoen van de prestatie- en veiligheidseisen.
Klikt gemakkelijk op zijn plek, voor maximaal comfort en gemakkelijke afstelbaarheid van het oorspronkelijke systeem
3M levert betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming die aan de officiële prestatie- en veiligheidseisen voldoet.
Geschikt voor alle 3M-veiligheidshelmen

Tip:

Construction, Agriculture, Foundry, Utilities