3M™ PELTOR™ Audio-invoerkabel met 3,5 mm plug (mono), FL6H

Artikelnummer: 7000107805
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000107805
EAN/GTIN 07318640000629
Nummer fabrikant 7000107805
L-nummer L01130 78
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd
Producttype: Kabel
Productkleur: Zwart
1,25 meter kabel
Aanbevolen sector: Mijnbouw// Olie & Gas// Militair onderhoud, reparatie en bediening// Transport en vervoer// Metaalproductie// Autobranche// Algemene fabricage// Farmaceutisch

Omschrijving:

Met de 3M™ PELTOR™ Audio-ingangskabels kan de gebruiker microfoons, radio's of entertainmentapparataten aan de zijkant op hun 3M™ PELTOR™ Headset aansluiten. Gebruikers kunnen naar muziek luisteren en tegelijkertijd verbonden blijven.

Kenmerk:

Geluidsbronnen zoals radio's en apparaten voor persoonlijk entertainment aansluiten op 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac en Tactical XP Headsets
2,5 mm plug (mono)
Rechte kabel van 1,25 m
Kabel van 1,25 m

Tip:

Te gebruiken met 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac en Tactical XP Headsets

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen