3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, 30 dB, groen, met helmbevestiging, H520P3E-410-GQ-01

Artikelnummer: 7000107763
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000107763
EAN/GTIN 04046719382422
Nummer fabrikant 7000107763
L-nummer L01110 709

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Goede bescherming bij hoge volumes;Perfecte pasvorm voor de vorm van het hoofd;Capsule afdichting beschermt tegen lekken;Gevuld met unieke combinatie van vloeistof en schuim;Herstel hygiëne & demping prestaties zonder vervanging.
Hoge veiligheid;Comfortabel & aangenaam;Bescherming door veilige pasvorm van de capsule;Nauwsluitende pasvorm;Hoog comfort;Goede warmteafvoer;Hygiënisch;Economisch
Hygiënisch
Bescherming dankzij de goede pasvorm van de capsule

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers met helmbevestiging voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en verminderen het geluidsniveau tot 30 dB. Deze gehoorkappen zijn voorzien van afdichtringen gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik en verbetering van de incidentie van dragen en naleving.

Kenmerk:

Verlaagt het geluidsniveau met maximaal 30 dB
De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
Grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht tot een minimum te beperken
Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënekits
Model met helmbevestiging met P3E-bevestiging

Tip:

Voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw.