3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 115 mm, 80+, Conisch

Artikelnummer: 7000104361
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000104361
EAN/GTIN 05902658650536
Nummer fabrikant 7000104361
L-nummer L51710 45
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ontworpen om sneller te schuren en langer mee te gaan met 3M precisie-gevormde schuurkorrels
Een lage schuurtemperatuur vermindert aanslag en oxidatie van het metaal, alsook door hitte veroorzaakte stress-cracking.
Lamellenschijven kunnen in één stap slijpen en mengen, zodat zij vaak vezelschijven en ruwe schijven kunnen vervangen.
De duurzame zware Y-viscose rugzijde heeft een gecontroleerde, gelijkmatige slijtage, waardoor vollasttoepassingen met een gemiddelde tot hoge contactdruk mogelijk zijn.
Geïntegreerde slijphulp verlaagt de slijptemperatuur op hittegevoelige legeringen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.

Kenmerk:

Sneller schuren onder minder druk met 3M™ Precision Shaped Grain
Ontworpen om koel te werken, verkleuring en oxidatie op metaal te voorkomen en de kans te verlagen op scheurtjes veroorzaakt door hitte
Lamellen verspanen en blenden in één bewerking
Duurzame heavy duty polyester/katoenen rug die zorgt voor gelijkmatig afslijten van de volledige schijf onder lage tot medium druk
Grinding aid verlaagt de warmteontwikkeling tijdens het schuren op hittegevoelige metalen zoals RVS, titanium en nikkellegeringen

Tip:

Gebruik voor het wegwerken van lasnaden, afbramen, slijpen van randen en blenden
Containerconstructie
Roestvrijstalen bewerking
Constructie van reling
Onderhoud

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen