3M™ PELTOR™ H-700N-OR Veiligheidshelm

Artikelnummer: 7000104213
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000104213
EAN/GTIN 04046719816323
Nummer fabrikant 7000104213

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Size: 53-62 cm
Het interieur kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
Goedgekeurd voor gebruik bij -30°C (EN397:2012) en -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010).
Geventileerde hoofdband zorgt voor meer comfort

Omschrijving:

De 3M™ H-700 geventileerde veiligheidshelm is comfortabel, sterk en licht. De H-700 is ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Hij helpt om ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen te geven.

Kenmerk:

Synthetische zweetband
Hoofdharnas kan 180° draaien om de helm achterstevoren te dragen
Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven
4-punts binnenwerk met draaiknop
Groot assortiment accessoires beschikbaar
Robuust, veilig en comfortabel om urenlang te dragen

Tip:

Bouwnijverheid
Wegenbouw
Bosbouw
Scheepswerven
Algemene industrie