3M™ PELTOR™ H-700N-GP Veiligheidshelm

Artikelnummer: 7000104211
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000104211
    EAN/GTIN 04046719816262
    Nummer fabrikant 7000104211

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Groen
    Size: 53-62 cm
    Het interieur kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
    Goedgekeurd voor gebruik bij -30°C (EN397:2012) en -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010).
    Geventileerde hoofdband zorgt voor meer comfort

    Omschrijving:

    De 3M™ H-700 geventileerde veiligheidshelm is comfortabel, sterk en licht. De H-700 is ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Hij helpt om ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen te geven.

    Kenmerk:

    Synthetische zweetband
    Hoofdharnas kan 180° draaien om de helm achterstevoren te dragen
    Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven
    4-punts binnenwerk met draaiknop
    Groot assortiment accessoires beschikbaar

    Tip:

    Construction, Agriculture