Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Goedgekeurde oogbescherming volgens EN166B:3:9
Totale lengte: 0.346 m
Totale breedte: 0.346 m
Totale hoogte: 0.254 m
Omschrijving:
De 3M™ M-406 Helm met schouderbedekking heeft een zeer duurzame schouderbedekking van Cordura® nylon voor bouwtoepassingen en de zware industrie.
Kenmerk:
Veelzijdige veiligheidshelm die veelvoudige gevaren voor de ademhalingswegen, het hoofd (EN 397), de ogen, het gezicht (EN 166, gemiddelde botsenergie) en het gehoor op betrouwbare wijze afwendt
Met een zeer resistente nylon nek- en schouderbedekking, geschikt voor werk op bouwterreinen en in zware industrieën
Lichtgewicht, compact en goed uitgebalanceerd
Het vizier kan omhoog worden geklapt zodat de helm niet hoeft te worden verwijderd
Individueel verstelbare hoofdband met textielband en ratelsluiting voor optimale pasvorm en gewichtsverdeling.
Luchtstroomverdeler waarmee de luchtstroom in het hoofdstuk kan worden gericht voor meer comfort
Vizier biedt uitstekend zijdelings en neerwaarts zicht
Het vizier is gemaakt van gecoat polycarbonaat en biedt daardoor een betere weerstand tegen krassen en chemicaliën
Voldoet aan de hoogste eisen voor ademhalingsbescherming (TH3) voor dit type product bij gebruik met 3M™ Versaflo™ ademhalingsblazers
Eenvoudig onderhoud met reserveonderdelen en accessoires die snel, eenvoudig en intuïtief kunnen worden vervangen
Tip:
Voor werkzaamheden in de bouw en zware industrie
Gieterijen