3M™ Versaflo™ V-100 Regelventiel verkoeler + riem en kussen

Artikelnummer: 7000103980
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000103980
EAN/GTIN 04046719737208
Nummer fabrikant 7000103980
L-nummer L01140 86

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Kan gecombineerd worden met alle hoofddeksels
Totale lengte: 0.346 m
Totale breedte: 0.118 m
Totale hoogte: 0.086 m

Omschrijving:

De 3M™ Versaflo™ V-100E Luchtkoelingregelventiel is ideaal om de binnenkomende luchttoevoer van de gebruiker apart af te koelen tot 28°.

Kenmerk:

Koelingseffect
Geïntegreerde alarmsignaal voor lage luchtstroom
Persluchtaansluiting
Gemonteerd op riem met isolatiekussen
Werkdruk 4-6 bar
Luchtvolume 150-600 l/min
Afstelbare temperatuurregelaar

Tip:

Gebieden met veel stralingswarmte
Gieterijen
Zware industrie