3M™ Versaflo™ V-200 Regelventiel verwarmer + riem en kussen

Artikelnummer: 7000103979
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000103979
EAN/GTIN 04046719737185
Nummer fabrikant 7000103979
L-nummer L01140 41

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Kan gecombineerd worden met alle hoofddeksels
Totale lengte: 0.346 m
Totale breedte: 0.118 m
Totale hoogte: 0.086 m

Omschrijving:

De 3M™ Versaflo™ V-200E Luchtverwarmingregelventiel is ideaal om de binnenkomende luchttoevoer van de gebruiker apart op te warmen tot 28°.

Kenmerk:

Verwarmingseffect
Geïntegreerde alarmsignaal voor lage luchtstroom
Persluchtaansluiting
Gemonteerd op riem met isolatiekussen
Werkdruk 4-6 bar
Luchtvolume 150-600 l/min
Afstelbare temperatuurregelaar

Tip:

Bouwnijverheid
Gebieden met koude omgevingstemperaturen
Zware industrie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.