Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Zeer lichtgewicht;Niet-geleidend;Krasbestendig;Voor extreme werkomstandigheden;Best mogelijke bescherming
Totale lengte: 24.38 cm
Totale breedte: 46.23 cm
Totale hoogte: 3.05 cm
Omschrijving:
Het 3M™ Gaas gelaatsscherm 5B is ons lichtgewicht, niet-geleidende, polyamide gaas gelaatsscherm met een matzwarte finish dat bescherming tegen inslag bied van klasse F, en tegen deeltjes met hoge snelheid van lage energie (45 m/s). Het is ontworpen voor gebruik met de 3M™ Veiligheidshelmen G3000/G22/X5000/X5500.
Kenmerk:
Het 3M™ Gaas gelaatsscherm 5B, getest en goedgekeurd volgens EN 1731:2006, biedt bescherming tegen rondvliegende deeltjes, zaagsel, rondvliegende spaanders en splinters
Lichtgewicht, niet-geleidend, polyamide gaas gelaatsscherm met matzwarte finish
Ontworpen voor op de 3M™ Veiligheidshelmen G3000, G22, X5000 en X5500 met een 3M™ V5 of U5B Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen
Door de klikfunctie is het eenvoudig en snel aan de gelaatsschermhouder te bevestigen
Tip:
Tuinbouw
Landbouw en bosbouw