3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film Schijf Rol 464LA, 31.75 mm, Zonder Gat, A3

Artikelnummer: 7000103646
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurschijf dubbelzijdig

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000103646
EAN/GTIN 58887719345809
Nummer fabrikant 7000103646

Omschrijving

Uitvoering:

Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Convenient disc roll form
Removes most common defects in 2-3 seconds for improved productivity

Omschrijving:

De 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmschijf 464LA is voorzien van een revolutionaire oppervlaktestructuur die schuurresten wegleidt van de schijf. Daardoor neemt de volloopkans aanzienlijk af en wordt de levensduur van de schijf verlengd.

Kenmerk:

Microgerepliceerde 3M™ Trizact™ schuurmaterialen beginnen scherp en blijven scherp, voor een meer voorspelbare finish en consistent goede resultaten.
Ideaal voor het tweeledige lakcorrectieproces van 3M voor autofinishes
Snel snijdend 3M™ Trizact™ schuurmateriaal voor consistente resultaten en schijven
Zeer geschikt voor gebruik met sanders met een willekeurige kleine baan of sanders met een cirkelbeweging om een gepolijst oppervlak te creëren
Verwijdert de meest voorkomende schade aan het oppervlak in 2 tot 3 seconden voor een hogere productiviteit.

Tip:

Gebruik voor het tweeledige lakcorrectieproces van 3M voor autofinishes
Krijg consistente resultaten bij correctie en egalisatie van oneffenheden in verflagen, blanke lak en kunststof, en bij finishing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen