Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Halogeenvrij
Totale lengte: 1 m
Robuuste, door hitte krimpende slangen van polyolefine dat door straling is vermengd
Diameter en krimp volgens DIN 47640
Omschrijving:
De HDT-AN is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68. Halogeenvrij en conform RoHS.
Kenmerk:
RoHs-conform
Hoge krimp
Robuuste krimpkous van stralingsgehard polyolefine
Goede elektrische isolatie-eigenschappen
Goede chemische weerstand
Geïntegreerde kleeflaag
UV-bestendig
Tip:
Voor verouderings-, UV- en vochtbestendige isolatie van kunststof- en aardingskabels en als buitenmantel voor besturingskabelsets