3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimkousbuis met Lijm, Zwart, 15/4 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099376
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000099376
EAN/GTIN 08712403573334
Nummer fabrikant 7000099376
L-nummer L01310 1482

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Halogeenvrij
Totale lengte: 1 m
Robuuste, door hitte krimpende slangen van polyolefine dat door straling is vermengd
Diameter en krimp volgens DIN 47640

Omschrijving:

De HDT-AN is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68. Halogeenvrij en conform RoHS.

Kenmerk:

RoHs-conform
Halogeenvrij
Hoge krimp
Robuuste krimpkous van stralingsgehard polyolefine
Goede elektrische isolatie-eigenschappen
Goede chemische weerstand
Geïntegreerde kleeflaag
UV-bestendig

Tip:

Voor verouderings-, UV- en vochtbestendige isolatie van kunststof- en aardingskabels en als buitenmantel voor besturingskabelsets