3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimkousbuis met Lijm, Zwart, 38/12 mm, 1 m, Weergeven

Artikelnummer: 7000099268
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000099268
EAN/GTIN 08712403568569
Nummer fabrikant 7000099268
L-nummer L01310 1384

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
UV-bestendig, halogeenvrij en bestand tegen vele chemische invloeden
Totale lengte: 1 m
Geïntegreerde kleeflaag
Halogeenvrij

Omschrijving:

3M™ warmtekrimp kabelbehuizing MDT-A is een halfdikwandige polyolefine warmtekrimpkous met hot melt-lijm die is ontwikkeld om betrouwbare prestaties te bieden voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV, als mechanische bescherming en bescherming tegen omgevingsinvloeden. MDT-A warmtekrimpkousen hebben een halogeenvrije, verknoopte polyolefine buitenwand en zijn voorzien van een in de fabriek aangebrachte zelfklevende binnenlaag.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 130 °C.
Dankzij de hoge krimp tot 4,5:1 kunnen grote diametersprongen met één buis worden opgespoord.

Tip:

Voor verouderings-, UV- en vochtbestendige isolatie van kunststof- en aardingskabels