3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Geel, 39/13 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099244
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000099244
EAN/GTIN 08712403568163
Nummer fabrikant 7000099244
L-nummer L01310 1194

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: geel
Snel krimpen
Totale lengte: 1 m
Hoge weerstand tegen veroudering
RoHS-conform

Omschrijving:

De 3M™ Warmtekrimpkousen GTI-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. GTI 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. GTI 3000 buizen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij

Tip:

Voor flexibele, verouderingsbestendige isolatie en kleurcodering