3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Transparant, 39/13 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099240
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000099240
EAN/GTIN 08712403568125
Nummer fabrikant 7000099240
L-nummer L01310 1325

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Snel krimpen
Totale lengte: 1 m
Hoge weerstand tegen veroudering
RoHS-conform

Omschrijving:

De 3M™ Warmtekrimpkousen GTI-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. GTI 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. GTI 3000 buizen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij

Tip:

Voor flexibele, verouderingsbestendige isolatie en kleurcodering

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen