3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Geel-Groen 24/8 mm, 5 m, Dispenserdoos

Artikelnummer: 7000099179
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7000099179
    EAN/GTIN 08712403550267
    Nummer fabrikant 7000099179

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: Geel/groen
    Hoge weerstand tegen veroudering
    Totale lengte: 5 m
    Zeer flexibel
    RoHs-conform

    Omschrijving:

    De 3M™ Warmtekrimpkousen HSR-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. HSR 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. HSR 3000 kousen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

    Kenmerk:

    Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
    Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
    Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
    Gemaakt van flexibel polyolefine
    Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
    Halogeenvrij, ontworpen voor 600 V toepassingen

    Tip:

    Voor elektrische isolatie en markering van aansluitingen