3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Grijs, 3/1 mm, 10 m, Dispenserdoos

Artikelnummer: 7000099160
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 7000099160
    EAN/GTIN 08712403550076
    Nummer fabrikant 7000099160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Grijs
    Hoge bestendigheid tegen veroudering
    Totale lengte: 10 m
    Zeer flexibel
    Voldoet aan RoHS

    Omschrijving:

    De 3M™ Warmtekrimpkousen HSR-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. HSR 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. HSR 3000 kousen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

    Kenmerk:

    Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
    Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
    Geschikt als lichte beschermhoes voor kabelbomen, voor het markeren en bundelen van draden en voor het verpakken van componenten
    Gemaakt van flexibel polyolefine
    Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
    Halogeenvrij, ontworpen voor 600 V toepassingen

    Tip:

    Voor elektrische isolatie en markering van aansluitingen