3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Geel, 24/8 mm, 5 m, Dispenserdoos

Artikelnummer: 7000099152
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000099152
EAN/GTIN 08712403549995
Nummer fabrikant 7000099152
L-nummer L01310 1606

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: geel
Hoge weerstand tegen veroudering
Totale lengte: 5 m
Zeer flexibel
RoHs-conform

Omschrijving:

De 3M™ Warmtekrimpkousen HSR-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. HSR 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. HSR 3000 kousen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij, ontworpen voor 600 V toepassingen

Tip:

Voor elektrische isolatie en markering van aansluitingen