3M™ SFTW-202A Dunwandige Krimpkous, Geel-Groen, 6,4/3,2 mm, 75 m

Artikelnummer: 7000099132
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000099132
EAN/GTIN 08712403548264
Nummer fabrikant 7000099132

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Geel/groen
Krimpverhouding: 2:1
Totale lengte: 75 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ Warmtekrimpkousen SFTW-202A vormen een flexibel assortiment RoHS-krimpkousen. De kousen hebben een polyolefine vlamvertragende wand. Ze zijn ontwikkeld voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. SFTW-202A kousen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en hebben een krimpverhouding van 2:1.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragende slang, ontworpen voor 600 V toepassingen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel

Tip:

Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische schokken
Kleurcodering